Pasador intercambiable sólido de 9 mm

Ref.: 0688192480

CHPIN-DRFRN-THR8-ST-ZN-9X80MM

Descripción

CHPIN-DRFRN-THR8-ST-ZN-9X80MM
Pasador intercambiable sólido de 9 mm
con rosca M8
  • Los pasadores intercambiables se utilizan para conectar el botón, el pomo y el tirador de la puerta a una puerta de protección contra incendios o ruidos
  • Este elemento de conexión mueve la cerradura
  • Debido a los diferentes espesores de las puertas y profundidades de penetración en los tiradores de puertas, estos pasadores deben tener distintas longitudes

Tenga en cuenta que los tornillos de fijación de los herrajes de metal también deben cambiarse cuando se utilicen pasadores cuadrados más cortos o largos, o pasadores intercambiables.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Tamaño del cuadradillo

9 mm
Más Información

DIN

18273
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Normas

DIN 18273
Más Información
Scroll to top