El tornillo prisionero perfora un orificio en el pasador cuadrado, sin deslizamiento.
Para puertas de entrada a vivienda.
Tenga en cuenta que los tornillos de fijación de los herrajes de metal también deben cambiarse cuando se utilicen pasadores cuadrados más cortos o largos, o pasadores intercambiables.
Profundidad |
35 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
70 mm |
Ancho de llave |
17 mm |
Tamaño del cuadradillo |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
42.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Catálogo General |
0688195670 |