Pasador intercambiable de 8 mm

Ref.: 0688195725

CHPIN-DRFRN-THR12-ST-ZN-8X125

Descripción

CHPIN-DRFRN-THR12-ST-ZN-8X125
Pasador intercambiable de 8 mm
con rodillo roscado M12 y orificio de perforación excéntrico
La mejor conexión posible
  • Los pasadores intercambiables se utilizan para conectar el pomo, el botón y el tirador de la puerta
  • Este elemento de conexión mueve la cerradura
  • Debido a los diferentes espesores de las puertas y profundidades de penetración en los tiradores de puertas, estos pasadores intercambiables deben tener distintas longitudes

El tornillo prisionero perfora un orificio en el pasador cuadrado, sin deslizamiento.


Para puertas de entrada a vivienda.


Tenga en cuenta que los tornillos de fijación de los herrajes de metal también deben cambiarse cuando se utilicen pasadores cuadrados más cortos o largos, o pasadores intercambiables.

Profundidad

35 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información
Scroll to top