Canaleta de pared BR 80

Ref.: 0973560170
Ver todas las versiones

-BRK-R9010-REINWEISS-62X170MM

Descripción

-BRK-R9010-REINWEISS-62X170MM
Canaleta de pared BR 80
Ancho de inserto de cubierta de 80 mm (no se necesitan paneles de dispositivo) y base perforada
  • Superficies visibles cubiertas con película protectora para una protección óptima contra la suciedad y arañazos
  • Diseño: 2 rieles de montaje DIN de 35 mm para montar cajas de dispositivos y rieles de separación

Para la instalación de cualquier interruptor de superficie estándar


La tapa ya está incluida.

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PVC
Más Información

Inflamabilidad

Pirorresistente, autoextinguible
Más Información

Longitud

8 m
Más Información

Número de conductos

4 Uds
Más Información

Anchura

170 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Número de cables

55 Uds
Más Información

Anchura de la tapa

80 mm
Más Información

Tipo de cable

NYM 3 x 1,5 mm²
Más Información

Longitud del conducto

2 m
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1220.500 g
Más Información

Altura

62 mm
Más Información

Altura x anchura

62 x 170 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top