Pieza terminal

Ref.: 0973560178
Ver todas las versiones

AY-ENDPIECE-BRD-WHITE-62X170MM

Descripción

AY-ENDPIECE-BRD-WHITE-62X170MM
Pieza terminal
Para canaleta de pared BR 80
  • Los bordes de corte se tapan para conseguir un aspecto atractivo
  • Las piezas moldeadas ahorran un valioso tiempo de trabajo

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

Poliestireno
Más Información

Inflamabilidad

Pirorresistente, autoextinguible
Más Información

Anchura

170 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de conducto

62 x 170 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Número de cables

55 Uds
Más Información

Anchura de la tapa

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.000 g
Más Información

Altura

62 mm
Más Información

Altura x anchura

62 x 170 mm
Más Información
Scroll to top