Bombín doble de perfil W6X

Ref.: 0687681187
Ver todas las versiones

BOMBIN-DOBLE-DB-6PIN-GS1-(NI)-DL-45X60MM

Descripción

BOMBIN-DOBLE-DB-6PIN-GS1-(NI)-DL-45X60MM
Bombín doble de perfil W6X
Llave reversible de sistema de 6 pitones para puertas interiores y exteriores convencionales
  • Llaves reversibles con ranuras en ambos lados, sin bordes afilados
  • No importa la manera en la que se introduzca la chaveta, siempre que se haga en horizontal
  • 6 retenciones activas por lado del cilindro
  • Los pasadores especiales proporcionan una mayor resistencia contra la manipulación
  • Llave larga
  • Gran número de sistemas de cierre distintos

No apto para su uso en cierres de protección contra incendios.

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

10 mm
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Longitud interior

60 mm
Más Información

Tipo de construcción

Compacto
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la llave

Niquelado
Más Información

Material de las llaves

Latón
Más Información

Número de teclas

3 Uds
Más Información

Longitud exterior

45 mm
Más Información

Tipo de cierre

Misma llave para varios candados
Más Información

Cierre

GS 1
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

DIN

18252
Más Información

Estándar EN

1303: 2015
Más Información

Con dispositivo antiperforación

Más Información

Peso del producto (por artículo)

340.000 g
Más Información

Número del pasador elástico

WX 00173
Más Información

Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados)

Más Información

Normas

EN 1303: 2015, DIN 18252
Más Información

Longitud externa x longitud interna

45 x 60 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top