También te puede interesar:

 

Siempre que se habla sobre prevención de riesgos laborales, sin importar del sector al que nos refiramos, el uso de calzado de seguridad es una de las medidas que habitualmente se considera.

Aunque habitualmente acostumbramos a hablar indistintamente de todo tipo de calzado, debemos conocer las diferencias de los tipos de calzado para trabajar: calzado profesional y calzado de seguridad.

El calzado profesional, calzado laboral o calzado de trabajo es aquel puede proteger el pie de algunos riesgos de accidentes, pero es un calzado que, según la norma UNE-EN ISO 20347, no garantiza la protección frente a ningún riesgo mecánico, como impactos o compresiones.

Por su parte, el calzado de seguridad se define como cualquier tipo de zapato o bota que protege contra riesgos y peligros específicos intrínsecos a una ocupación o actividad, y debe cumplir, como mínimo, con las siguientes características:

  • Disponer de topes de seguridad para proteger la parte delantera del pie. Lo que habitualmente se conoce como puntera de seguridad.
  • Ofrecer la máxima protección posible contra un impacto de al menos 200J y contra la compresión con cargas de al menos 15KJ.
  • Superar la prueba de resistencia al deslizamiento sobre una baldosa con detergente.

Este tipo de calzado debe cumplir con una norma específica, UNE-EN ISO 20345, que establece requisitos de seguridad, comodidad, durabilidad, aspecto, ajuste y tamaño. También incluye requisitos sobre métodos de ensayo para evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada tipo de calzado considerado.

 

¡REGÍSTRATE!

Date de alta en nuestra web para consultar los precios y acceder a descuentos y promociones exclusivas pensadas especialmente para ti.

 

Nuevo ámbito normativo

A mediados del año 2022 se llevó a cabo un análisis de la norma, cuyas enmiendas se detallan en posteriores apartados. Pero como siempre que acontecen cambios normativos, las fechas suelen ser el primer quebradero de cabeza. Así que antes de entrar en detalle en los cambios, tratemos de poner un poco de luz al respecto.

  • 11/05/2023. Aparece la EN ISO 20345:2022 en la relación de normas armonizadas que dan presunción de conformidad con los Requisitos Esenciales de Salud y que se recoge en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
  • 11/11/2024. Se anula la versión EN ISO 20345:2011 y NO se podrá seguir certificando calzado conforme a la misma.
  •  11/11/2029. Los certificados realizados conforme a la versión EN ISO 20345:2011 dejarán de tener validez.

Novedades en la norma

1. Propiedades antideslizantes

  • Desaparecen las categorías SRA, SRB y SRC.
  • Se incluye un ensayo de deslizamiento similar al de SRA en el requisito básico de certificación, y por tanto no dispone de un marcado especial.
  • Adicionalmente se puede realizar otro ensayo de deslizamiento, cuyo marcado será SR (Resistencia al deslizamiento).
  • El calzado que, por ejemplo, tenga tacos, difícil o imposible de testar en la práctica según la norma, podrá marcarse con el siguiente símbolo: Ø.

2. Resistencia a la perforación

Previamente, la protección a la perforación de clavos recibía el marcado P.

La nueva norma aclara, en cierta forma, el material aporta dicha protección y así como el tamaño del clavo usado en los ensayos (un menor diámetro supone mayor presión y, por consiguiente, un mayor requisito de protección).

  • P: Protección anti-perforación fabricada en acero; diámetro del clavo de ensayo: 4,5 mm.
  • PL: Protección anti-perforación no metálica; diámetro del clavo de ensayo: 4,5 mm.
  • PS: Protección anti-perforación no metálica; diámetro del clavo de ensayo: 3 mm.

3. Niveles de protección

El número de niveles de protección pasa de SB-S5 a SB-S7 y la nomenclatura de los subniveles asociados varía conforme al cambio descrito en el apartado 2.

  • SB. Si el zapato o bota cuenta con esta categorización, nos indica que el calzado reúne y cumple los criterios básicos de resistencia y protección de la parte de la puntera. La sigla S nos indica que se trata de un calzado de seguridad, mientras que la B indica tipo Basic o Básico.
  • S1. Un calzado de tipo S1 posee algunas características más específicas, aparte de contar con todas las del SB, debe contar con la parte trasera cerrada, ser calzado A antiestático y E con sistema de absorción de energía en la zona del talón.
    • S1P. Calzado tipo S1 con resistencia a la perforación P.
    • S1PL (nuevo). Calzado tipo S1 con resistencia a la perforación PL.
    • S1PS (nuevo). Calzado tipo S1 con resistencia a la perforación PS.
  • S2. La categoría S2 indica que el calzado cumple con todas las normas de la categoría S1 y además debe proporcionar resistencia al agua y a la absorción de líquidos en la parte superior del calzado.
 
  • S3. La bota o zapato de seguridad S3 cuenta con todas las prestaciones y requisitos exigidos para SB, S1 y S2, y además debe contar con una planta metálica, suela con tacos y una resistencia a la perforación de la suela.
 
    • S3L (nuevo). Calzado tipo S3 con resistencia a la perforación PL.
 
    • S3S (nuevo). Calzado tipo S3 con resistencia a la perforación PS.
  • S4 (para botas de agua). Indica que el calzado cumple los requisitos del nivel de protección SB y además lleva la parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas y absorción de energía en la zona del talón.
  • S5. A las características del nivel de protección S4, suma resistencia a la perforación y una suela con resaltes que protege al pie de objetos afilados.
 
  • S6 (nuevo). Un calzado de esta categoría nos indica que es un calzado tipo S2 que añade resistencia al agua en toda su superficie, no sólo en la parte superior.
  • S7 (nuevo). Es un zapato igual al S3, pero con resistencia al agua en todo el zapato o bota.
    • S7L (nuevo). Calzado tipo S7 con resistencia a la perforación PL.
    • S7S (nuevo). Calzado tipo S7 con resistencia a la perforación PS.

4. Agarre de escalera

El “Agarre del talón para escalera” se incluye en la norma del calzado destinado a los bomberos (UNE-EN 15090:2012) y en la nueva versión de la ISO EN 20345 se considera como un ensayo adicional independiente al que se someterá todo el calzado de seguridad. Permitirá testar todo el calzado de seguridad en cuanto a agarre en los peldaños.

5. Anulación de la obligatoriedad del marcado FO

El marcado FO hace referencia a la resistencia de la suela del zapato a los hidrocarburos (aceites, gasolina, etc.). Previamente, constituía una parte obligatoria de los niveles de protección S1-S5, esto es, siempre que no se tratara de un zapato con talón abierto. En lo sucesivo, el marcado FO se establece como ensayo adicional que puede realizarse para calzado destinado a entornos con hidrocarburos, cuando proceda.

6. Resistencia al agua

Se han agregado dos nuevos niveles de protección: S6 y S7. Ambos tienen en común que cuentan con requisitos de resistencia al agua (marcado WR: Resistencia al agua). Por lo demás, S6 implica la misma protección que el requisito para S2, aunque con requisitos adicionales de estanquidad (WR), mientras que S7 es igual que S3, pero con requisitos adicionales de estanquidad (WR).

Un zapato aprobado con el marcado S2 o S3, según la norma antigua, presenta la parte superior hidrofugada (WRU: Parte superior hidrofugada). Sin embargo, solo se testa el material en sí para poder obtener el marcado WRU. Pese a estar fabricado en ese material, el zapato en su conjunto puede perder su calidad de hidrofugado porque el agua penetra por las costuras.

En la nueva norma, desaparece el marcado WRU; en su lugar, aparecen el marcado WPA (Penetración y absorción de agua) y el marcado WR, tal y como se ha mencionado.

7. Requisitos adicionales

Los requisitos adicionales han aumentado de 12 a 18. Algunos se han retirado, pasando a formar parte de la certificación básica, y se han agregado otros. La nueva lista de 18 requisitos adicionales queda como sigue:

  • PL: Resistencia a la perforación (plantilla no metálica)
  • PS: Resistencia a la perforación (plantilla no metálica)
  • C: Calzado parcialmente conductor
  • A: Calzado anti-estático
  • HI: Aislamiento al calor del complejo de la suela
  • CI: Aislamiento al frío del complejo de la suela
  • E: Absorción de energía del tacón
  • WR: Resistencia al agua
  • M: Protección metatarsiana
  • AN: Protección del tobillo
  • CR: Resistencia al corte
  • SC: Sobrepuntera resistente a la abrasión y los arañazos
  • SR: Resistencia al deslizamiento (suelo de baldosas cerámicas con glicerina)
  • WPA: Penetración y absorción de agua
  • HRO: Resistencia al calor por contacto
  • FO: Resistencia a los hidrocarburos
  • LG: Agarre para escalera

Asesoramiento en materia de Seguridad y Salud

En Würth España ofrecemos la posibilidad de contar con el apoyo y asesoramiento de nuestro servicio de Prescripción de Seguridad y Salud, desde el cual te podremos aconsejar sobre los elementos de seguridad y salud que mejor se adecuan a las características de tus trabajos y proyectos.

Para más información, no dudes en contactar con nosotros haciendo clic en el siguiente botón:


Würth España

Autor

Departamento de Prescripción PRL