Trabajar la madera requiere técnica, experiencia y, sobre todo, las herramientas adecuadas. Solo con brocas profesionales para madera o sierras de corona adecuadas se pueden realizar incisiones limpias y precisas.
Confía en la calidad de nuestros productos para ejecutar un trabajo sin imperfecciones.
¿Brocas para perforar madera o sierras de corona para madera?
Encuentra el producto que se adapta a tus necesidades y descubre todas sus características:
- Kits sencillos para tener todo a mano:
- Accesorios:
- Los favoritos de nuestros clientes:
TODO A MANO CON LOS KITS PARA MADERA
Juego de sierras de corona HSCo8: ¡mínimo esfuerzo, máximo rendimiento!
Con este práctico maletín de 16 piezas de sierras de corona bimetálicas Zebra HSCo8 tendrás un conjunto completo y siempre ordenado para trabajar en madera y muchos otros materiales como chapas de acero, fundición, aluminio MDF, cartón-yeso y plásticos.
Todo está diseñado para optimizar tu trabajo. La forma del diente de nueva concepción y variable hace que el avance del corte sea extremadamente rápido incluso con la mínima presión. La placa de la base, muy gruesa, asegura una rotación estable y un funcionamiento silencioso con vibraciones reducidas.
Ideal para perforaciones de hasta 38 mm.
Código del artículo: 5964063291

Juego de brocas para madera HSS L&S
Con este juego de 10 brocas para madera en HSS tendrás todo lo necesario para aplicaciones específicas en varios tipos de madera: duras, blandas, tropicales, laminadas y tableros de fibra, con o sin revestimiento plástico.
La punta de centrado con 2 filos afilados garantiza perforaciones excelentes, rápidas y precisas. La doble hélice, evitando el descentramiento del agujero en la fase inicial de uso, asegura además la máxima estabilidad. La eliminación de la viruta se facilita gracias a la especial geometría de la espiral.
Código del artículo: 0650310010

Juego de brocas universales MFD-S con vástago cilíndrico: perforaciones perfectas en cualquier superficie
¿Necesitas trabajar en varios materiales al mismo tiempo? Con el kit de brocas universales MFD-S con vástago cilíndrico puedes perforar cualquier material: ladrillos macizos y perforados, tejas, madera, plástico, chapas metálicas y mucho más.
Gracias a los filos afiladísimos en carburo con afilado especial en diamante en todos los lados, obtendrás agujeros perfectamente cilíndricos, sin astillamientos en los bordes.
La hélice de 4 espirales está patentada para reducir las vibraciones y eliminar fácilmente el polvo.
Código del artículo: 0641200007

ACCESORIOS
Adaptador rápido para sierras de corona bimetálicas: extrema precisión y máxima durabilidad
Con el adaptador rápido puedes alternar fácilmente sierras de corona para madera de cualquier diámetro. El cambio es rápido y puede realizarse con una sola mano ya que no es necesario retirar el adaptador del mandril.
El eje facetado y la alta calidad del vástago trilobulado reducen la vibración y aseguran una perfecta adaptabilidad al mandril. El cilindro durará así más tiempo y el desgaste de los cojinetes será limitado.
El producto incluye:
- 1 broca de centrado en HSCo de 110 mm de longitud
- 1 adaptador A2 Ø 32 – 152 mm
- 1 adaptador A4 Ø 14 – 30 mm
Código del artículo: 0632900000

NUESTROS FAVORITOS PARA EL TRABAJO EN MADERA
Broca Forstner para agujeros limpios, precisos y sin desgarros
La broca de alta velocidad Forstner Longlife & Speed puede utilizarse con guía manual o estacionaria (por ejemplo, en centros de mecanizado CNC). Particularmente adecuada para maderas blandas, duras o tableros MDF, es ideal para realizar agujeros precisos y sin desgarros.
Disponible en diferentes tamaños, de 12 a 70 mm de diámetro, garantiza siempre una perforación precisa, sin deslizamientos y una excelente eliminación de las virutas.
Código del artículo: 0650990…

Sierra de corona HSS para madera y otros materiales
La calidad de los materiales es determinante en el éxito de un trabajo. La sierra de corona bimetálica HSS de 6 dientes, robusta y funcional, te permite realizar perforaciones de precisión de hasta 32 mm de profundidad.
Disponible en varias dimensiones, de 14 a 114 mm de diámetro, puede usarse tanto como sierra de corona para madera, como para perforar fundición, cobre, plásticos, aluminio y varios tipos de acero.
Código del artículo: 0632…

Descubre más sobre nuestra gama de brocas y coronas en los siguientes enlaces: