Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist |
4 de 4 puntos |
Longitud |
140 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la corona |
14-152 mm |
Tipo de accionamiento |
Triángulo |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
372.000 g |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si |
4 de 4 puntos |
Diámetro del vástago |
11 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0632900000 |