Qué es el Argón y para qué sirve: Guía técnica para soldadores
¿Qué es el argón y por qué es tan importante en la soldadura?
El argón (símbolo Ar, número atómico 18) es un gas noble inerte. Esto significa que no reacciona químicamente en condiciones normales de soldadura.
Esa inercia es exactamente lo que lo hace indispensable. Durante la soldadura, el metal fundido en el baño de fusión está altamente reactivo. Si el oxígeno, el nitrógeno o el vapor de agua de la atmósfera entran en contacto con ese metal líquido, el resultado son porosidad, inclusiones de óxidos y uniones frágiles.
El argón actúa como una atmósfera protectora: rodea la zona de soldadura y desplaza el aire. Al ser más denso que el aire, su densidad es 1,78 kg/m³ frente a 1,29 kg/m³ del aire, tiende a formar una «manta» protectora que permanece sobre el baño de fusión con un caudal relativamente bajo.
99,998%
Pureza mínima recomendada del argón para soldadura TIG de metales no ferrosos. Por debajo de esa pureza, las trazas de humedad o de oxígeno pueden generar defectos en metales reactivos como el titanio o el aluminio.
Además de proteger el baño de fusión, el argón ofrece otra ventaja técnica: su bajo potencial de ionización (15,76 eV). Esto facilita el arranque del arco y mantiene su estabilidad incluso a tensiones bajas, lo que permite un control más preciso del proceso de soldadura.
¿Para qué soldadura se usa el argón? TIG, MIG y plasma
El argón se usa en los tres procesos de soldadura con gas protector más extendidos en taller. En cada uno cumple la misma función básica, proteger el baño, pero con configuraciones y mezclas distintas.
Soldadura TIG (GTAW)
Usa argón puro como gas protector en la mayoría de metales: aluminio, acero inoxidable, cobre, titanio. El electrodo de tungsteno no se consume y la aportación de material se hace manualmente con varilla. Es el proceso de mayor precisión y acabado más limpio.
Para aluminio grueso o titanio de alta aleación, se añade helio a la mezcla para aumentar el aporte de calor.
Soldadura MIG/MAG (GMAW)
En MIG sobre metales no ferrosos (aluminio, cobre, magnesio), se usa argón puro o con pequeñas adiciones de helio. En MAG sobre acero, se usa mezcla de argón + CO₂. El hilo se alimenta automáticamente y la velocidad de soldadura es mayor que en TIG.
Soldadura por arco de plasma (PAW)
El argón actúa simultáneamente como gas de plasma (ionizado por el arco) y como gas de protección exterior. Es el proceso más preciso para espesores muy finos y para aplicaciones de alta exigencia en industria aeroespacial y médica.
¿Qué mezclas de gas argón existen y cuándo conviene usar cada una?
La elección de la mezcla correcta es tan importante como la técnica de soldadura. Una mezcla inadecuada produce cordones irregulares, exceso de salpicaduras o falta de penetración, aunque la máquina esté bien ajustada.
| Mezcla | Proceso | Material | Resultado |
|---|---|---|---|
| Argón puro (Ar 100%) | TIG · MIG alum. | Aluminio, titanio, cobre, acero inox. (TIG) | Arco muy estable, mínimas salpicaduras, acabado limpio |
| Ar + 15-25% CO₂ | MIG/MAG | Principalmente acero inoxidable y aplicaciones específicas en acero al carbono | Mayor penetración, buena estabilidad del arco, coste reducido |
| Ar + 1-5% O₂ | MIG/MAG | Acero inoxidable, acero al carbono | Mejor humectación del cordón, arco más estable que con CO₂ solo |
| Ar + helio (He) | TIG · MIG | Aluminio grueso, cobre, titanio | Mayor aporte de calor, mejor penetración en espesores grandes |
| Ar + CO₂ + He | MIG/MAG | Acero inox. de alta aleación | Equilibrio entre penetración, estabilidad y acabado superficial |
Disponible en formato argón puro y en mezcla argón + CO₂. Dos formatos de botella según el volumen de trabajo. Sin necesidad de contrato de alquiler de bombona. Ver sección de suministro para más detalle.

¿Qué se necesita para soldar con argón?
Soldar con gas protector de argón requiere un equipamiento específico. Aquí está la lista completa, desde la fuente de gas hasta el EPI:
Fuente de gas y regulación
- Botella o bombona de argón en el formato adecuado al volumen de trabajo.
- Regulador o manómetro específico para argón o mezcla argón/CO₂. Hay dos tipos con funciones distintas:
- El manómetro de caudal de salida muestra los l/min que envías a la antorcha. Es el que ajustas para controlar el flujo de gas de protección.
- El manómetro de contenido muestra la presión interior de la botella, indicando cuánto gas queda disponible.

Manómetro regulador gas argón/CO₂ Würth
Con indicación de caudal de salida y presión de botella. Específicamente diseñado para argón puro y mezclas argón/CO₂.
Máquina de soldadura
Para TIG se necesita una máquina soldadora TIG con función HF (alta frecuencia para el arranque del arco sin contacto). Para MIG/MAG, una máquina MIG con alimentador de hilo y salida para gas.

Material de aportación
- En TIG: varilla de relleno específica según el metal base (acero, aluminio, acero inoxidable).
- En MIG: hilo de soldadura en bobina. El diámetro más habitual es 0,8 mm para espesores medios y 1,0 mm para espesores mayores.
EPI (Equipo de Protección Individual)
- Pantalla de soldador con cristal o filtro adecuado al proceso y la intensidad.
- Guantes específicos según el proceso: los guantes TIG son más finos para mayor sensibilidad; los MIG son más gruesos para mayor protección frente a salpicaduras.
- Ropa de protección ignífuga y calzado de seguridad.
- Extracción de humos o ventilación adecuada, especialmente en espacios cerrados.
¿Cuánto caudal de argón necesito según el proceso y el material?
El caudal de gas (en l/min) es uno de los parámetros más fáciles de ajustar mal. Un caudal insuficiente deja el baño sin protección. Un caudal excesivo genera turbulencias que arrastran el aire hacia la zona de soldadura, consiguiendo el efecto contrario al deseado.
| Proceso | Material | Caudal Recomendado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| TIG | Acero inoxidable, acero | 6 – 10 l/min | Boquilla de 6-8 mm. A mayor intensidad, mayor caudal. |
| TIG | Aluminio | 8 – 12 l/min | Boquilla más grande. AC (corriente alterna) requiere más gas. |
| TIG | Titanio | 12 – 15 l/min + gas de respaldo | Requiere protección también en el reverso del cordón. |
| MIG/ MAG | Acero al carbono | 12 – 18 l/min | Mayor caudal en posiciones fuera de plano o con corrientes de aire. |
| MIG | Aluminio | 15 – 20 l/min | Antorcha de bobina push-pull. Mayor purga inicial recomendada. |
Error frecuente: Aumentar el caudal cuando aparece porosidad, asumiendo que falta protección. La porosidad puede deberse a un caudal excesivo que genera turbulencias. Antes de subir el caudal, verifica que la boquilla está limpia, sin salpicaduras que obstruyan el flujo de gas.
Un truco sencillo para verificar el caudal real en la boquilla: sumerge la boquilla en agua y abre el gas. Las burbujas deben salir de forma uniforme y constante, sin turbulencias. Si salen en espiral o de forma errática, hay una obstrucción parcial en la boquilla o en la manguera de gas.
¿Por qué el control de temperatura es clave en la soldadura con argón?
La protección gaseosa del argón es solo una parte del control de calidad en soldadura. La otra es la temperatura: del metal base antes de soldar (precalentamiento), entre pasadas (temperatura interpase) y del cordón durante el enfriamiento.
Sin precalentamiento en aceros de alta resistencia o aceros templados, el enfriamiento brusco genera grietas en frío por hidrógeno difusible. Sin control de temperatura interpase, se pueden generar tensiones residuales o modificaciones no deseadas en la microestructura.
La norma EN ISO 13916 establece los procedimientos de medición de temperatura de precalentamiento e interpase en soldadura. La medición sin contacto (por infrarrojo) es el método más práctico en taller porque no interrumpe el proceso y permite medir superficies de difícil acceso.
¿Cómo controlar la temperatura en soldadura?
Termómetro infrarrojo de alta precisión Würth
Rango de –50 °C a +1.000 °C por infrarrojo (hasta 1.370 °C con sensor tipo K incluido). Relación distancia/punto D:S 20:1. Precisión de ±1,0% entre 20 y 300 °C. Función LOCK para lecturas continuas. IP54. Ideal para verificar temperaturas de precalentamiento, interpase y control de enfriamiento en soldadura estructural y de mantenimiento.

Las aplicaciones más habituales en el día a día del taller:
- Verificar la temperatura de precalentamiento antes de soldar aceros de alta resistencia, aceros refractarios o fundición. La temperatura mínima varía según el carbono equivalente del material (norma EN ISO 13916).
- Controlar la temperatura interpase en soldaduras multipasada, donde superar el límite máximo degradaría la zona afectada por el calor (ZAC).
- Detectar zonas de sobrecalentamiento en soldaduras sobre piezas delgadas o en trabajo con aluminio, donde el control térmico es especialmente crítico.
- Control de calidad post-soldadura: verificar la uniformidad del enfriamiento en cordones largos o en uniones críticas.
Cómo gestionar el suministro de argón sin atarte a un contrato
La forma tradicional de tener argón en el taller implica firmar un contrato de alquiler de bombona con una empresa de gases industriales. Eso significa una tarifa fija mensual, independientemente de si usas el gas o no, y un compromiso de permanencia.
Alternativa sin contrato: botellas de compra directa
Gas argón en botellas de compra directa, sin necesidad de contratar con un proveedor de gases ni asumir cuotas de alquiler. Las compras y las recargas se hacen bajo demanda, sin obligación de continuidad.
Esta solución es especialmente adecuada para talleres con consumo intermitente, para operaciones puntuales de mantenimiento o para quienes no quieren la carga administrativa de gestionar un contrato de suministro de gas.
Las botellas de Würth vienen en dos formatos de gas:
- Argón puro: para TIG en cualquier metal y para MIG de aluminio.
- Mezcla argón + CO₂: para MIG/MAG de acero al carbono y acero estructural.
Cada botella puede venir equipada con dos tipos de regulador:
- El manómetro de caudal de salida (l/min): para ajustar el flujo de gas a la antorcha.
- El manómetro de contenido (bar): para saber cuánto gas queda en la botella.
Nota importante: El vaso de impacto para el regulador no viene incluido con la botella. Se compra por separado. Verifica la compatibilidad antes del primer montaje.
Preguntas frecuentes sobre el gas argón en soldadura
¿Cuánto dura una botella de argón de 8 litros?
Con un caudal habitual de 8-12 l/min en soldadura MIG sobre acero, una botella de 8 litros a 200 bar, que contiene 1.600 litros de gas, dura entre 130 y 200 minutos de soldadura continua efectiva.
En la práctica, descontando interrupciones, ajustes y cambios de posición, una jornada de trabajo estándar suele consumir entre un tercio y la mitad del contenido. El resto se recupera en la siguiente sesión.
¿Cuánto tiempo duran 2,2 litros de argón?
Una botella de 2,2 litros a 200 bar contiene aproximadamente 440 litros de gas. Con un caudal de trabajo de 10 l/min, la autonomía es de unos 44 minutos de soldadura efectiva.
Es el formato más adecuado para trabajos de reparación puntual, para llevar en la furgoneta de servicio o para quien no quiere gestionar botellas de mayor tamaño.
¿Se puede usar argón puro para soldar acero al carbono con MIG?
No es la opción recomendada. El argón puro en MIG sobre acero produce un arco inestable, un cordón estrecho con poca penetración y un mayor riesgo de proyecciones. La mezcla estándar para acero al carbono en MIG es argón con 15-25% de CO₂, que estabiliza el arco y mejora la penetración.
El argón puro sí es adecuado para acero en soldadura TIG, donde el electrodo de tungsteno y las características del proceso lo hacen compatible.
¿Qué diferencia hay entre el regulador de presión de salida y el de contenido restante?
Son dos instrumentos distintos con funciones complementarias. El regulador de caudal de salida muestra los litros por minuto que envías a la antorcha: es el que ajustas para controlar la protección del baño de fusión. El manómetro de contenido muestra la presión interior de la botella, que es proporcional al gas disponible.
Tener ambos te permite trabajar con el caudal correcto y saber cuándo necesitas recargar antes de quedarte sin gas a mitad de un cordón.