El gas de soldadura es un elemento clave en cualquier proceso de unión metálica, ya que protege el baño de fusión del contacto con el aire y evita defectos que comprometen la resistencia de la pieza.
Su elección no solo influye en la calidad del cordón, sino también en la estabilidad del arco, la penetración y el acabado final. Entender los distintos tipos de gases y su función es esencial para lograr soldaduras más limpias, seguras y eficientes en cualquier aplicación profesional o industrial.
¿Qué tipos de gases se usan en soldadura?
Se utilizan diferentes tipos de gases en el proceso de soldadura para evitar la exposición de la zona de soldadura al aire circundante, ya que algunos elementos en contacto con el baño de soldadura pueden generar diversos problemas, incluyendo porosidad (agujeros dentro del cordón de soldadura) y salpicaduras excesivas.
Los gases de protección utilizados en los procedimientos de soldadura pueden dividirse en:
Gases inertes
Características
Los gases inertes no reaccionan químicamente con el metal fundido ni alteran el cordón de soldadura. Su función principal es crear una atmósfera protectora que aísle el baño de fusión de la contaminación por oxígeno, nitrógeno y humedad del aire.
Procesos y aplicaciones
Soldadura MIG (Metal Inert Gas)
- Tipos de gas: argón, helio y mezclas de argón-helio o argón-hidrógeno
- Materiales: metales no ferrosos como aluminio, cobre y sus aleaciones
Soldadura TIG
- Tipos de gas: argón, helio y mezclas de argón-helio
- Materiales: metales no ferrosos (aluminio, cobre, etc.), acero al carbono (acero dulce), acero inoxidable, titanio y aleaciones de cobre
Gases activos
Características
Los gases activos pueden reaccionar químicamente con el metal fundido y el material de aporte, modificando la composición del cordón de soldadura. Esta interacción puede influir en la estabilidad del arco, la penetración y, en algunos casos, mejorar determinadas propiedades mecánicas del cordón.
Proceso y aplicaciones
Soldadura MAG (Metal Active Gas)
- Tipos de gas: dióxido de carbono (CO₂) y mezclas de argón con dióxido de carbono (Ar/CO₂) o pequeñas proporciones de oxígeno (Ar/O₂)
- Materiales: acero al carbono y acero inoxidable
Mezclas
La mayoría de aplicaciones industriales usan mezclas que combinan las ventajas de varios gases. Las más habituales son Ar + CO₂ (para acero al carbono en MIG/MAG), Ar + O₂ (para acero inoxidable) y Ar + He (para metales no ferrosos de mayor espesor).
Las proporciones exactas definen el comportamiento del arco y el perfil del cordón.
¿Cuáles son los gases de soldadura más frecuentes?
En soldadura, los gases más utilizados pueden clasificarse según su comportamiento (inerte o activo) y su aplicación en distintos procesos y materiales. Cada gas tiene ventajas e inconvenientes que influyen directamente en el resultado final del cordón.
Argón (Ar)
- Tipo: inerte
- Procesos: MIG/MAG y TIG
- Materiales: ferrosos y no ferrosos
- Ventajas: buena estabilidad del arco y encendido fácil
- Inconvenientes: puede generar mayor presencia de impurezas si la protección no es adecuada
Dióxido de carbono (CO₂)
- Tipo: activo
- Procesos: MIG/MAG
- Materiales: acero
- Ventajas: buena penetración
- Inconvenientes: mayor generación de salpicaduras
Helio (He)
- Tipo: inerte
- Procesos: MIG/MAG y TIG
- Materiales: especialmente aluminio
- Ventajas: mayor penetración
- Inconvenientes: menor estabilidad del arco en comparación con el argón
Hidrógeno (H₂)
- Tipo: inerte (en mezclas controladas)
- Procesos: MIG/MAG
- Materiales: aceros de alta aleación
- Ventajas: aumenta la penetración y puede mejorar el acabado del cordón
- Inconvenientes: incrementa el riesgo de fisuración en la soldadura
Oxígeno (O₂)
- Tipo: activo
- Procesos: MIG/MAG
- Materiales: acero
- Ventajas: estabiliza el arco y mejora la humectación del cordón
- Inconvenientes: puede provocar porosidad y aumentar las salpicaduras si no se controla la proporción
En general, los gases pueden combinarse entre
sí, contribuyendo a la eficiencia del proceso de
soldadura
¿Qué gas de soldadura usar según el proceso?
El proceso de soldadura determina el tipo de gas compatible. Usar el gas de TIG en un equipo MAG, o al revés, no produce el resultado esperado aunque el material sea el mismo.
Soldadura TIG (GTAW): argón puro como regla general
La soldadura TIG requiere un gas de protección completamente inerte. El electrodo de tungsteno no se consume y el baño de fusión es muy pequeño y preciso. Cualquier traza de gas activo en la mezcla deteriora el electrodo y contamina el baño.
- Argón 100%: es la opción estándar para acero inoxidable, aluminio, cobre, titanio y acero al carbono en TIG. Arco muy estable, mínima contaminación del electrodo.
- Ar + He: para aluminio de mayor espesor o titanio. El helio aumenta el aporte térmico y mejora la penetración en espesores gruesos.
Soldadura MIG sobre metales no ferrosos (GMAW inerte)
El aluminio, el cobre, el magnesio y sus aleaciones se sueldan con argón puro o con mezclas Ar + He. El CO₂ no es compatible: oxida el aluminio en el baño de fusión y destruye las propiedades mecánicas de la unión.
Soldadura MAG sobre acero (GMAW activo)
El acero al carbono y el acero estructural se sueldan con mezclas que incluyen CO₂:
- Ar 80-85% + CO₂ 15-20%: es la mezcla más extendida en taller. Buen equilibrio entre estabilidad del arco, penetración y acabado del cordón. Menos salpicaduras que el CO₂ puro.
- Ar 92-98% + O₂ 2-8%: para acero inoxidable. El oxígeno mejora la humectación del cordón sin alterar las propiedades del inoxidable. El CO₂ no se usa en altas proporciones en inoxidable porque precipita carbono y genera sensibilización intergranular.
- CO₂ puro: mayor penetración y menor coste, pero más salpicaduras y arco más inestable. Solo en producción donde la limpieza post-soldadura no es crítica.
Soldadura por plasma (PAW): argón en doble circuito
El plasma usa argón en el circuito de plasma (gas ionizado por el arco) y en el circuito exterior de protección. En algunos casos se añade helio al plasma para mayor energía. Es el proceso de mayor precisión y menor impacto térmico en la pieza.
¿Qué gas de soldadura usar según el material base?
La tabla siguiente resume la elección óptima por material para los procesos más habituales. Es la referencia práctica más directa para tomar la decisión correcta.
| Material base | Proceso | Gas recomendado | Por qué |
|---|---|---|---|
| Acero al carbono | MAG | Ar 80-85% + CO₂ 15-20% | Arco estable, buena penetración, pocas salpicaduras |
| Acero al carbono | TIG | Ar 100% | Arco limpio y preciso, sin contaminación del electrodo |
| Acero inoxidable | TIG | Ar 100% | Protección total sin oxidación del baño ni sensibilización |
| Acero inoxidable | MIG/MAG | Ar 97-98% + O₂ 2-3% | El O₂ estabiliza el arco sin precipitar carbono en el inox |
| Aluminio y aleaciones | TIG | Ar 100% | Corriente alterna (AC) con Ar puro: limpia el óxido del aluminio |
| Aluminio y aleaciones | MIG | Ar 100% o Ar + He | Ar puro en espesores finos; Ar + He para mayor penetración en gruesos |
| Titanio | TIG | Ar 100% (+ gas de respaldo) | Muy reactivo. Requiere protección en cara y reverso del cordón |
| Cobre y aleaciones | MIG | Ar 100% o Ar + He | Alta conductividad térmica del cobre: el helio aumenta el aporte de calor |
| Fundición | MIG | Ar 100% o mezclas específicas según el tipo de reparación | Gas inerte para minimizar la oxidación del grafito en el baño |
¿Qué formato de gas de soldadura conviene para tu tipo de trabajo?
Una vez decidido el gas, queda elegir el formato de suministro. La respuesta depende del volumen de trabajo, la movilidad necesaria y si quieres o no gestionar un contrato con un proveedor de gases.
Botella recargable en taller
Botellas de gran capacidad (10-50 L, 200-300 bar) con alto volumen de gas por carga. Requieren contrato de alquiler con empresa de gases industriales y gestión de devoluciones.
Adecuada para producción continua con alto consumo. El coste por litro de gas es menor, pero hay cuota de alquiler mensual independientemente del uso.
Bombona desechable Würth
Botellas de 2,2 L a 108 bar (238 L de gas). Se compran como consumible, sin alquiler ni contrato de permanencia. Se recargan o sustituyen bajo demanda.
Especialmente útiles para trabajos en campo, altura, estructuras metálicas y mantenimiento industrial donde transportar una botella grande no es viable.
Las bombonas de gas argón desechables de Würth están disponibles en dos configuraciones de gas:


Importante: Las bombonas desechables son de un solo uso y no reutilizables. Requieren el regulador específico M10x1DX para conectarlas. El regulador no viene incluido con la bombona: se compra por separado.
¿Cómo elegir y usar el regulador de gas correctamente?
El regulador es el componente que controla el gas entre la botella y la antorcha. Elegir el regulador incorrecto o usarlo mal anula las ventajas del mejor gas del mercado.
Un regulador profesional incorpora dos manómetros con funciones diferentes:
- Manómetro de presión de salida (caudal): indica los litros por minuto que fluyen hacia la antorcha. Es el que ajustas para controlar la protección del baño. El rango habitual de trabajo es 8-18 l/min según el proceso.
- Manómetro de contenido: indica la presión interior de la botella, que es proporcional al gas disponible. Te avisa con tiempo para recargar antes de quedarte sin gas a mitad de un cordón.
Compatibilidad entre regulador y gas
Los reguladores de argón y mezclas Ar/CO₂ comparten rosca M10x1DX en botellas desechables. No son intercambiables con los reguladores de CO₂ puro, que usan conexión diferente. Antes de montar el regulador, verifica que la rosca corresponde al tipo de botella.
EPI básico para trabajar con gas de soldadura
El EPI en soldadura no cambia según el gas que uses, pero sí según el proceso. El gas protector reduce algunos riesgos (porosidad, oxidación), pero no sustituye la protección personal.
Pantalla de soldadura con cristal automático
La pantalla se oscurece en milisegundos al detectar el arco, sin necesidad de levantar la cabeza entre pasadas. Reduce la fatiga en trabajo continuo.

Guantes para soldadura
TIG requiere guantes finos para sensibilidad al hilo de aportación. MIG/MAG requiere guantes más gruesos por las salpicaduras.

Mandil de soldador
Protege el tronco y las piernas de las proyecciones en trabajos verticales o en posición forzada.

Ventilación adecuada. El gas argón es más denso que el aire y puede acumularse en zonas bajas. En espacios confinados, usa extracción de humos y detector de O₂ antes de entrar.
Preguntas frecuentes sobre la elección del gas de soldadura
¿Se puede soldar sin gas de protección?
Sí, con hilo tubular o flux-core: el hilo lleva fundente en su interior que genera gas protector al quemarse. Es útil en exteriores con viento, donde el gas de botella se dispersa. Sin embargo, el acabado es menos limpio, hay más salpicaduras y el cordón requiere limpieza post-soldadura.
Para acero inoxidable, aluminio o titanio, el gas de protección externo es imprescindible. El hilo sin gas no proporciona la atmósfera inerte que estos metales necesitan.
¿Cuál es el gas de soldadura más barato?
El CO₂ puro tiene el menor precio por litro. Sin embargo, produce más salpicaduras y un arco más inestable que las mezclas con argón. El tiempo adicional de limpieza y el mayor consumo de hilo pueden compensar el ahorro en el gas.
Para acero al carbono en producción, la mezcla Ar 80-85% + CO₂ 15-20% suele ser más rentable en coste total de la operación, aunque el gas tenga un precio algo superior al CO₂ puro.
¿Se puede usar el mismo gas para TIG y MIG?
En muchos casos sí. El argón puro funciona tanto para TIG (cualquier metal) como para MIG sobre aluminio y no ferrosos. Sin embargo, para MAG sobre acero se necesita mezcla con CO₂, que no es apta para TIG.
Si trabajas con ambos procesos y materiales distintos, lo más práctico es tener una botella de argón puro para TIG y MIG de aluminio, y una botella de mezcla Ar/CO₂ para MAG de acero.
¿Qué pasa si se usa demasiado caudal de gas en soldadura?
Un caudal excesivo genera turbulencias en la boquilla que arrastran aire hacia el baño de fusión, provocando exactamente los defectos que el gas debería evitar: porosidad e inclusiones. El rango óptimo para la mayoría de procesos está entre 8 y 15 l/min, ajustado al diámetro de la boquilla.
Antes de aumentar el caudal cuando aparece porosidad, comprueba primero si la boquilla está obstruida por salpicaduras.