Guantes dieléctricos: Cuál elegir según la clase y el voltaje de trabajo
Un guante dieléctrico puede verse perfectamente bien y fallar por completo al primer contacto con tensión. No porque sea de mala calidad, sino porque ha caducado, porque tiene una microfisura invisible o porque su clase de protección no corresponde a la tensión con la que se está trabajando.
Estos guantes de electricidad son el último recurso de protección frente a una descarga: cuando fallan, no hay otra barrera entre la corriente y el operario.
Esta guía explica qué son los guantes aislantes de electricidad, cómo elegir la clase y la categoría adecuadas, cómo leer su marcado, cómo verificarlos antes de cada uso y cuándo deben descartarse aunque parezcan nuevos. Toda la información está alineada con la normativa europea EN 60903 y la internacional IEC 60903.
¿Qué son los guantes dieléctricos y de qué están hechos?
Los guantes dieléctricos son equipos de protección individual (EPI) diseñados para aislar las manos del operario frente al riesgo de paso de corriente eléctrica.
El término dieléctrico hace referencia a la propiedad de un material de resistir el flujo de corriente eléctrica: a mayor resistencia dieléctrica, mayor capacidad de aislamiento.
Se fabrican principalmente en goma natural (látex) o en caucho sintético, materiales que ofrecen alta resistencia dieléctrica intrínseca y la flexibilidad necesaria para trabajar con precisión. El espesor de la pared del guante varía según la clase de protección: a mayor clase, mayor tensión admisible y generalmente mayor espesor.
Lo que diferencia a un guante dieléctrico de un guante de látex convencional no es el material base, sino el proceso de fabricación controlado, la ausencia de impurezas conductoras y la superación de los ensayos eléctricos establecidos por la normativa. Un guante de látex doméstico puede parecer idéntico, pero no ofrece ninguna garantía de aislamiento bajo tensión.

Estos guantes para electricista protegen del contacto directo con conductores en tensión, pero no protegen de corrientes inducidas en el cuerpo por campos electromagnéticos fuertes ni de otros riesgos derivados de la energía eléctrica, como el arco. Por eso su marcado incluye la indicación expresa «guantes destinados a uso exclusivamente eléctrico».
Los guantes de látex, nitrilo o vinilo convencionales, de laboratorio, quirúrgicos o de limpieza, NO son aptos para trabajos eléctricos. Solo los guantes con marcado CE y ensayos conforme a EN 60903 garantizan la protección real frente al riesgo eléctrico.
¿Qué tipos de guantes dieléctricos hay según la tensión?
Los guantes de protección eléctrica se clasifican en seis clases según la tensión máxima de uso para la que están certificados. La clase determina qué nivel de instalación puedes trabajar de forma segura.
| Clase | Tensión máxima de uso – CORRIENTE ALTERNA | Tensión máxima de uso – CORRIENTE CONTINUA | Color estándar | Aplicación típica |
|---|---|---|---|---|
| Clase 00 | ≤ 500 V | 750 V | Beige | Baja tensión doméstica y mantenimiento básico |
| Clase 0 | ≤ 1.000 V | 1.500 V | Rojo | Baja tensión industrial y cuadros eléctricos |
| Clase 1 | ≤ 7.500 V | 11.250 V | Blanco | Media tensión baja |
| Clase 2 | ≤ 17.000 V | 25.500 V | Amarillo | Media tensión |
| Clase 3 | ≤ 26.500 V | 39.750 V | Verde | Alta tensión |
| Clase 4 | ≤ 36.000 V | 54.000 V | Naranja | Alta tensión avanzada |
Categorías de resistencia de los guantes dieléctricos
La clase indica la tensión, pero el marcado puede incluir además una categoría, formada por una o varias letras que informan de la resistencia del guante frente a determinados agentes físicos y químicos.
| Categoría | Resistencia |
|---|---|
| A | Ácido |
| H | Aceite |
| Z | Ozono |
| R | Ácido, aciete y ozono (combina A,H y Z) |
| C | Muy bajas temperaturas |
| F | Corriente de fuga ( solo en guantes largos compuestos) |
¿Cuál es la normativa que regula los guantes dieléctricos?
Antes de hablar de clases conviene fijar el marco legal, porque es lo que distingue un guante eléctrico certificado de un simple guante de goma.
- Reglamento (UE) 2016/425, relativo a los equipos de protección individual. Es la disposición legal que regula el diseño y la fabricación de los EPI en la Unión Europea y la base del marcado CE.
- UNE-EN 60903:2005 (Trabajos en tensión. Guantes de material aislante): norma europea de requisitos generales, específicos y ensayos.
- IEC 60903:2014: norma internacional equivalente, con algunas diferencias respecto a la europea que veremos más adelante.
- Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en la utilización de EPI, que obliga al empleador a proporcionar equipos adecuados al riesgo eléctrico y a mantenerlos en condiciones de uso seguro.
EN 60903 frente a IEC 60903: una diferencia clave en las revisiones
Esta distinción se omite en casi todos los artículos y, sin embargo, condiciona cómo debes verificar tus guantes:
- EN 60903 (norma europea): para las clases 00 y 0, una inspección visual junto con una prueba neumática (de inflado) se considera una revisión periódica válida. Para las clases 1, 2, 3 y 4 se exige además una prueba eléctrica (ensayo dieléctrico).
- IEC 60903 (norma internacional): se requiere una prueba eléctrica como inspección periódica válida para todas las clases (00, 0, 1, 2, 3 y 4).
En la práctica, esto significa que un guante de baja tensión clase 0 usado en Europa puede mantenerse en servicio con inspección visual y neumática, mientras que ese mismo guante en un área económica regida por IEC necesitaría ensayo eléctrico periódico.
Todo guante dieléctrico conforme a EN 60903 debe llevar marcados en la muñeca: el símbolo de doble triángulo con el número de clase, el código de fabricante, el año y trimestre de fabricación, y el marcado CE. Si un guante no lleva este marcado, no es apto para trabajo eléctrico.
Cómo leer el marcado de un guante dieléctrico
Todo guante aislante eléctrico conforme a EN 60903 lleva impreso en la muñeca un conjunto de marcas normalizado. Saber interpretarlo es parte de la selección y de la inspección. Estos son los elementos que debes localizar:
- Símbolo de doble triángulo (IEC 60417-5216): identifica el guante como material aislante para trabajos en tensión.
- Clase y categoría: el número de clase (00 a 4) y, si procede, las letras de categoría.
- AC / DC / AC-DC: indica si el guante es para corriente alterna, continua o ambas, según el uso previsto.
- Identificación del fabricante o marca.
- Mes y año de fabricación (por ejemplo, Q2/2025 o 06/25): imprescindible para controlar la vida útil.
- Talla.
- Número de serie o de lote (LOT XXXX).
- Marcado CE seguido del número del organismo notificado (XXXX).
- Banda de verificaciones y controles periódicos: el espacio donde se anotan las fechas de las inspecciones realizadas.

¿Cómo inspeccionar los guantes eléctricos antes de cada uso?
La inspección antes del uso no es opcional. Es el protocolo que separa el trabajo seguro del accidente evitable. Un guante que supera la fecha de caducidad o que tiene una perforación invisible puede verse perfectamente bien a simple vista.
El protocolo de inspección tiene tres fases que deben hacerse en este orden antes de cada jornada o tarea:
1. Inspección visual exterior
Examina toda la superficie exterior del guante con buena iluminación. Busca cortes, grietas, ampollas, opacidades, marcas de quemadura química o térmica y deformaciones. Presta especial atención a la zona de los dedos, la palma y los pliegues de la muñeca, donde el material trabaja más.
Cualquier anomalía visible es motivo de descarte inmediato.
2. Prueba de inflado ( prueba neumática)
Enrolla el guante desde la muñeca hasta quedar cerrado en la abertura. Aprieta el aire hacia los dedos. El guante debe hincharse como un globo y mantener la presión durante al menos 10-15 segundos sin desinflarse.
Si se desinfla, tiene una perforación. Retíralo inmediatamente. Esta prueba detecta micropinchazos que no son visibles a simple vista pero que comprometen completamente el aislamiento.

3. Inspección visual interior
Voltea el guante y repite la inspección visual por el interior. El interior también puede sufrir deterioro por sudoración ácida, partículas abrasivas o productos químicos.
Si el interior muestra pegajosidad, manchas oscuras, opacidades o pérdida de elasticidad, el guante debe descartarse aunque el exterior parezca correcto.
El error más frecuente que vemos en obra es saltarse la prueba de inflado porque «el guante se ve bien». Las perforaciones que causan accidentes son exactamente las que no se ven: microagujas, fracturas internas del material por envejecimiento o puntos de debilidad en zonas de pliegue. La prueba de inflado tarda 20 segundos. No hay excusa para no hacerla.
Caducidad de los guantes dieléctricos: cuándo hay que reemplazarlos
Los guantes dieléctricos caducan. Esta es la información que más frecuentemente se omite y que más accidentes provoca. A diferencia de muchos EPI mecánicos, los guantes aislantes de electricidad tienen una vida útil definida que no depende exclusivamente del aspecto visual.
Plazos de caducidad según EN 60903
- Revisión periódica general: según las indicaciones del fabricante; por lo general, el periodo de revisión oscila entre 30 y 90 días.
- Clases 1, 2, 3 y 4: no deben usarse —ni siquiera nuevos— si no se han verificado mediante ensayo dieléctrico en los últimos 6 meses.
- Clases 00 y 0: la inspección periódica consiste en inspección visual y prueba de fuga de aire; el resto de clases añade el ensayo dieléctrico conforme a EN 60903.
- Guantes dieléctricos Würth: inspección tras 12 meses en almacén, tras 6 meses en uso e inspección visual y neumática antes de cada uso, documentando cada revisión.
Algunos fabricantes fijan una vida útil máxima desde fabricación (con frecuencia entre 5 y 10 años). En Würth no establecemos una caducidad explícita. La vida útil se determina según las inspecciones y el correcto almacenamiento. En ambos casos, la regla práctica es la misma: si el guante no ha superado su revisión en plazo, no se usa.
Cómo leer la fecha de fabricación y documentar las inspecciones
El marcado de la muñeca incluye el trimestre y el año de fabricación (por ejemplo Q2/2025 o 06/25). A partir de ahí se controla la vida útil.
La fecha de cada inspección periódica se anota sobre el propio guante con un rotulador permanente adecuado, en la banda destinada a verificaciones y controles. Mantener esta trazabilidad documentada no es una formalidad: es lo que permite saber, de un vistazo, si un guante está en plazo o debe retirarse.
Mantenimiento, limpieza y almacenamiento
Un buen almacenamiento alarga la vida útil tanto como una buena inspección la protege.
Temperatura de uso: entre -25 °C y +55 °C. Para los guantes de categoría C (muy bajas temperaturas), el rango se amplía de -40 °C a +55 °C.
Limpieza:
- Lavar con agua tibia y jabón neutro, a una temperatura no superior a +65 °C.
- Nunca uses disolventes, acetona ni derivados del petróleo: atacan la goma y degradan sus propiedades dieléctricas.
- Seca siempre al aire, nunca con calor directo ni secadora.
- Después de lavar y secar, repite la prueba de inflado antes del siguiente uso, porque el proceso puede revelar debilidades que antes no eran visibles.
Almacenamiento:
- Cumplir las instrucciones del manual
- Mantenlos lejos de fuentes de calor, de ozono y de la luz UV, factores que aceleran el envejecimiento de la goma.
- Temperatura de almacenamiento recomendada entre +10 °C y +21 °C (admisible hasta +35 °C).
- Guardar en una caja de almacenamiento resistente a los rayos UV.

El cubreguante de piel: por qué se usa sobre el guante dieléctrico
El cubreguante de piel es un guante de protección mecánica que se usa encima del guante dieléctrico, nunca en lugar de él. Su función no es aislar: es proteger el guante dieléctrico del daño mecánico durante el trabajo.
Los guantes dieléctricos de goma son resistentes eléctricamente pero vulnerables a los daños físicos: un corte, un arañazo o un pinchazo de una arista metálica puede perforar el material dieléctrico de forma imperceptible y anular la protección.
El cubreguante actúa como escudo mecánico que extiende la vida útil del guante dieléctrico y reduce el riesgo de perforaciones accidentales en obra.
El sistema correcto de protección eléctrica para manos es por tanto un sistema de doble capa:
Guante de meta-aramida. Como guante interior se recomienda el guante de meta-aramida, si en un cortocircuito se fundiere el guante sobre la mano, este guante la protegería.

Guante dieléctrico en la clase adecuada al voltaje de trabajo: proporciona el aislamiento eléctrico.

Cubreguante de piel: protección mecánica sobre el guante dieléctrico.

Preguntas frecuentes sobre guantes dieléctricos
¿Los guantes dieléctricos pueden usarse mojados?
No. La humedad en la superficie exterior del guante puede crear un camino conductor entre la instalación y el operario, anulando el aislamiento. Un guante dieléctrico mojado no protege.
¿Se pueden usar guantes de látex o nitrilo convencionales para trabajar con electricidad?
Una perforación microscópica invalida completamente el guante. La corriente eléctrica puede atravesar el orificio con la intensidad completa y alcanzar la piel del operario. El tamaño del agujero es irrelevante: un alfiler de costura perfora suficiente para que pase corriente.
Por eso la prueba de inflado antes de cada uso es imprescindible. Detecta exactamente esas perforaciones que el ojo no puede ver. Ante cualquier duda, el guante se descarta.
¿Se pueden lavar los guantes dieléctricos?
Sí, con agua tibia y jabón neutro. Nunca disolventes, acetona ni productos derivados del petróleo: atacan la goma y degradan las propiedades dieléctricas. Sécalos completamente al aire antes de guardarlos o usarlos. Nunca con calor directo ni secadora.
Después del lavado, realiza siempre la prueba de inflado antes del siguiente uso. El proceso de lavado y secado puede revelar debilidades en el material que no eran visibles antes.