https://www.wurth.es/antorcha-mig-mag-ml38ak-l3m576390ANTORCHA-MIG/MAG-ML38AK-L3MANTORCHA-MIG/MAG-ML38AK-L3M<br>Pack completo de mangueras ML 38 MIG/MAG<br>Con refrigeración por aire, con pack de mangueras BIKOX y conector central KZ-2<br><ul><li>Un manejo óptimo gracias al sistema de empuñadura de diseño ergonómico</li><li>El pack de mangueras Original BIKOX es excepcionalmente flexible, robusto y compacto, y de una vida útil prolongada</li><li>Los packs de mangueras cuentan con un sistema de conexión central, también denominado "euroconexión"</li><li>Adecuado para MM 230/MM 350/CuSi 150</li><li>Adecuado para el diámetro mín./máx. del alambre: 0,8-1,6 mm</li></ul><br><P>Ideal para la construcción de aparatos, construcción de vehículos, ingeniería mecánica y diseño de acero.</P><br><P>El pack de mangueras se suministra con boquilla de contacto de 1,0 mm de diám.</P><br/><P></P><br/><P>Conforme a EN 60974-7: Cargas: 360 A CO2; 320 A de gas mixto M21 de acuerdo con DIN EN 439.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118232478.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118232478.jpg4778214778574778584778594778614778624779554779572025-02-13T01:34:50+0000