Punta de contacto

Ref.: 0984380310
Ver todas las versiones

AY-TIPCONTACT-UNITS-MIG-ALU-ML38

Descripción

AY-TIPCONTACT-UNITS-MIG-ALU-ML38
Punta de contacto
Para hilo de aluminio
  • Longitud: 20 mm
  • Rosca: M8

Longitud

20 mm
Más Información

Rosca de conexión

M8
Más Información

Se puede utilizar para el alambre para soldadura

AceroAluminio
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.600 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de alambre

1.0 mm
Más Información
Scroll to top