Soporte para boquillas de gas

Ref.: 0984380218

AY-TIPADAPTOR-UNITS-MIGMAG-ML38

Descripción

AY-TIPADAPTOR-UNITS-MIGMAG-ML38
Soporte para boquillas de gas

Longitud

52 mm
Más Información

Rosca interior

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información
Scroll to top