Boquilla de gas

Ref.: 0984380219

AY-NOZZE-UNITS-MIGMAG-CONIC-ML3

Descripción

AY-NOZZE-UNITS-MIGMAG-CONIC-ML3
Boquilla de gas
Cono
  • Longitud: 72 mm
  • Diámetro de apertura: 18 mm

Longitud

72 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.666 g
Más Información

Diámetro interno

18 mm
Más Información
Scroll to top