Punta de contacto

Ref.: 0984380210
Ver todas las versiones

AY-TIPCONTACT-UNITS-MIGMAG-ML38

Descripción

AY-TIPCONTACT-UNITS-MIGMAG-ML38
Punta de contacto
Para hilo de acero

Material

CU
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Rosca de conexión

M8
Más Información

Se puede utilizar para el alambre para soldadura

Acero
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de alambre

1.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información
Scroll to top