Riel en suspensión

Ref.: 096381 806
Ver todas las versiones

ZSLA200-SOPORTE-AIRLINE-PARA -BACAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZSLA200-SOPORTE-AIRLINE-PARA -BACAS
Riel en suspensión
para techo y portacargas
Para montaje en techo y portacargas
  • El material que se va a transportar se puede sujetar al techo o a los portacargas utilizando correas de amarre de perfil en suspensión fijadas a los rieles de sujeción.

Material

ALU
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

32 mm
Más Información

Número de piezas

8 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.310 kg
Más Información

Altura

27 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

200 x 32 x 27 mm
Más Información

Catálogo General

096381806

Ficha Técnica

616608684.pdf
Scroll to top