Características
Ventajas
Beneficios
Con poco espesor consigue altos rendimientos acústicos ganando superficie útil en la edificación.
Está indicado para todo tipo de soportes constructivos. El soporte deber ser regular, limpio, seco y libre de elementos que puedan dañar. Si el enlucido o reboco es antiguo debe comprobarse su estado para evitar problemas de adherencia. Cortar el aislante a la medida correspondiente de la superficie a cubrir. Apoyar el aislante sobre la superficie. Realizar la fijación utilizando cola de contacto, se cubre con el adhesivo toda la superficie de instalación y una cara del aislante, esperar hasta que ambas superficies estén secas al tacto para pegar el aislante.
Como complemento del pegado químico se recomienda el uso de medios mecánicos mediante el uso de grapas o similar. La instalación entre diferentes láminas se realiza a testa sellando las juntas con Isoban.
Aislamiento acústico de materiales de tabiquería seca, como trasdosados y techos de placa de yeso laminado.
Elementos constructivos en madera.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y vibraciones en cubiertas metálicas.
Obras de rehabilitación que requieren de soluciones de poco espesor.
En combinación con otros materiales insonorizante
El material debe almacenarse en posición vertical.
Material |
Betún |
Longitud |
1 m |
Área |
12 m² |
Anchura |
12 m |
Grosor |
2 mm |
Peso del producto (por artículo) |
42.000 kg |
Catálogo General |
5405002035 |
Ficha Técnica |
660131479.pdf |
| Y12023020702000041085758e1fa4da3 |