Cinta aislante para bajantes

Ref.: 0875042012
Ver todas las versiones

WUACUSTIC-AISL.-ACUST.-TUBERIAS-0.50X12M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WUACUSTIC-AISL.-ACUST.-TUBERIAS-0.50X12M
Cinta aislante para bajantes
WÜACUSTIC
Cinta bicapa realizada por una membrana autoadhesiva de alta densidad y polietileno

Características

  • Aislamiento acústico de bajantes de agua.
  • Poco espesor.
  • Excelente aislamiento acústico aéreo para bajantes.

Ventajas

  • Fácil y rápido de instalar al disponer de lámina autoadhesiva.
  • Disminuye los sonidos que genera los líquidos que circulan por los bajantes.
  • Excelente adaptación a la instalación.

Beneficios

Ahorro de costes frente a otras soluciones, evitamos perdidas de material y el uso de otros materiales para el sellado.


La superficie debe estar limpia y completamente seca. Cortar tramos de WÜACUSTIC BAJANTES de 1 metro aproximado para una colocación más manejable, separar el plástico antiadherente y colocarlo sobre el bajante tensándolo para garantizar una buena adhesión. En la instalación el siguiente tramo de aislante hay que realizar un solape de 3cm entre tramos. Ajustar estos solapes con el uso de bridas de plástico.


Aislar acústicamente los bajantes y tuberías que contienen agua.

Conductividad térmica λ

0.040 W/(m*K)
Más Información

Durabilidad de la unión

Excelente resistencia
Más Información

Rango de aplicaciones

Desagües de fontanería
Más Información

Anchura

0.50 m
Más Información

Color

Azul
Más Información

Longitud del rollo

12 m
Más Información

Especialmente adecuado para

PVC, plástico en general
Más Información

Grosor total

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información
Scroll to top