Inserto de caucho

Ref.: 096399 067
Ver todas las versiones

WK62 GOMAS ANTIDESLIZANTE WK60/WK61

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WK62 GOMAS ANTIDESLIZANTE WK60/WK61
Inserto de caucho
Para cajas de herramientas y de transporte y cajas de plástico con insertos
Para cajas de herramientas y de transporte y cajas de plástico con insertos, cinco piezas
  • Para WK60 y WK61

Material

RBR
Más Información

Longitud

1650 mm
Más Información

Anchura

595 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Descripción de tipo

WK62
Más Información

Código del sistema armonizado

40082190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.300 kg
Más Información

Catálogo General

096399067

Ficha Técnica

32411550.pdf
Scroll to top