EAN | 4050382377173 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 25172601 |
UNSPSC 9.0501 | 25172601 |
Color | Gris |
Descripción de tipo | WK61 |
Altura | 250 mm |
Material | Polietileno de alta densidad |
Profundidad | 600 mm |
Peso del producto (por artículo) | 12000.000 g |
Ficha técnica | 20 03 0207.pdf |