Cajón de herramientas y transporte

Ref.: 096399 045
Ver todas las versiones

WK60 CONTENEDOR DE TRANSPORTE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WK60 CONTENEDOR DE TRANSPORTE
Cajón de herramientas y transporte
Almacenamiento resistente al agua de los equipos
  • Protección antirrobo en la obra
  • Se puede levantar con una grúa, incluso cuando está cargado
  • Sin material de fijación
  • Dimensiones interiores (An. x Al. x Pr.) para n.º de art. 0963 99 045: 1.655 x 575 x 605 mm
  • Dimensiones interiores (An. x Al. x Pr.) para n.º de art. 0963 99 046: 855 x 575 x 605 mm

Se puede fijar permanentemente a la superficie de carga o utilizar como unidad extraíble


Se puede utilizar de diversas formas o fijar al suelo en las obras

Profundidad

645 mm
Más Información

Material

WO/ST/ALU
Más Información

Altura mínima

530 mm
Más Información

Anchura

1700 mm
Más Información

Color

Aluminio plataMarrón oscuro
Más Información

Altura máxima

600 mm
Más Información

Descripción de tipo

WK60
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 kg
Más Información

Altura

600 mm
Más Información

Altura mínima/máxima

530-600 mm
Más Información

Catálogo General

096399045

Ficha Técnica

32411545.pdf
Scroll to top