Lámina de embalaje para acelerar la extracción de artículos de tamaños entre EM 16 y EN 50.
Resistencia ultravioleta |
No |
Fuerza de carga a 5 cm |
320 N |
Material |
Poliolefina |
Condiciones de temperatura máxima |
90 °C |
Longitud |
50 m |
Diseño |
Recubierto |
Color |
Blanco |
Sin halógenos |
No |
Condiciones de temperatura mínima |
-15 °C |
Código de clasificación para conductos de instalación eléctr |
22322 |
Sin silicona |
Sí |
Difícilmente inflamable |
Sí |
Resistencia a impactos a 100 mm |
1 kg |
Diámetro exterior |
25 mm |
Otro estándar |
VDE 0605-2-4 |
Estándar EN |
61386-22 |
Código del sistema armonizado |
39173900990 |
Peso del producto (por artículo) |
62.000 g |
Diámetro interno |
18.1 mm |
Normas |
EN 61386-22, VDE 0605-2-4 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-15 hasta 90 °C |
Catálogo General |
0975259425 |