Fuerza de carga a 5 cm |
1250 N |
Material |
ST |
Superficie |
SZN |
Condiciones de temperatura máxima |
400 °C |
Longitud |
60 m |
Sin halógenos |
Sí |
Condiciones de temperatura mínima |
-45 °C |
Código de clasificación para conductos de instalación eléctr |
4457 |
Resistencia a impactos a 300 mm |
2 kg |
Difícilmente inflamable |
Sí |
Diámetro exterior |
20.0 mm |
Otro estándar |
VDE 0605-2-4 |
Estándar EN |
61386-21 |
Código del sistema armonizado |
73043180990 |
Peso del producto (por artículo) |
375.500 g |
Diámetro interno |
18.0 mm |
Longitud de la varilla |
3 m |
Normas |
EN 61386-21, VDE 0605-2-4 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-45 hasta 400 °C |
Catálogo General |
0975265020 |
Ficha Técnica |
32408162.pdf |