Pasacables con extremo de plástico

Ref.: 0975265420
Ver todas las versiones

AY-ENDPLUG-CND-(PLUG-WESV)-EN20

Descripción

AY-ENDPLUG-CND-(PLUG-WESV)-EN20
Pasacables con extremo de plástico
Para conductos eléctricos rígidos
  • Protección de los bordes: no necesita de laboriosos trabajos de eliminación de rebabas en conductos de instalación eléctrica

Protección de líneas durante la introducción de cables por conductos eléctricos

Material

LDPE
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

22.5 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Diámetro exterior

23.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.560 g
Más Información

Diámetro interno

17.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para la tubería (EN)

EN 20
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top