Tubo de transporte

Ref.: 096382 501
Ver todas las versiones

TRD320 PORTATUBOS SEG. BACA PEHD 200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRD320 PORTATUBOS SEG. BACA PEHD 200MM
Tubo de transporte
Incluye apertura de devolución para devolver artículos cortos
Para el transporte seguro de mercancías largas en el techo del vehículo
  • Incluye disco con correa para devolver mercancías cortas.
  • Incluye 2 llaves
  • La tapa se puede bloquear con un cierre de seguridad
  • Para evitar vibraciones, el saliente de ambos lados no debe superar los 40 cm
  • Tubo de transporte de polietileno (HDPE)
  • Longitud: 3040 mm, perfil: 4,9 mm de grosor
  • Posibilidad de longitudes personalizadas

Se requieren al menos 2 abrazaderas para fijar el tubo de transporte a la baca

Material

HDPE
Más Información

Longitud

3040 mm
Más Información

Anchura

225 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

200 mm
Más Información

Descripción de tipo

TRD320
Más Información

Código del sistema armonizado

39172390900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información

Altura

225 mm
Más Información

Catálogo General

096382501

Ficha Técnica

32411671.pdf
Scroll to top