Disco de recuperación

Ref.: 096382 532
Ver todas las versiones

TRK320 EXTRACTOR PIEZA PEQUE PARA TRD320

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRK320 EXTRACTOR PIEZA PEQUE PARA TRD320
Disco de recuperación
para tubo de transporte
Para devolver artículos cortos al tubo de transporte
  • Tubo de plástico negro abierto por un lado
  • Para devolver artículos cortos al tubo de transporte
  • Longitud: 100 mm
  • Incluye correa, longitud de la correa de 3300 mm

Material

HDPE
Más Información

Código del sistema armonizado

39239000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.900 kg
Más Información

Catálogo General

096382532

Ficha Técnica

32411671.pdf
Scroll to top