Abrazadera

Ref.: 096382 522
Ver todas las versiones

TRK322 ABRAZADERA PARA PORTATUBOS D200

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRK322 ABRAZADERA PARA PORTATUBOS D200
Abrazadera
para tubo de transporte
Para fijar el tubo de transporte a la baca
  • Para fijar el tubo de transporte a la baca
  • Para travesaños con una anchura máxima de 70 mm y una altura de 50 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Incluye material de montaje

Material

SST
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.400 kg
Más Información

Catálogo General

096382522

Ficha Técnica

32411671.pdf
Scroll to top