Tornillo con cabeza mediacaña aplanada y hexágono interior

Ref.: 006001620
Ver todas las versiones

TOR-ISO7380/1-010.9-LL4-(A2K)-M6X20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ISO7380/1-010.9-LL4-(A2K)-M6X20
Tornillo con cabeza mediacaña aplanada y hexágono interior
ISO 7380-1, acero 010.9, cincado, pasivado azul (A2K)

Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 898-1

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de botón
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

3.3 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

2.08 mm
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

12 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ I10I
Más Información

Min. resulting pre-load force

5.7 kN
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

010.9
Más Información

Max. resulting pre-load force

11.5 kN
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181568980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.640 g
Más Información

ISO

7380-1
Más Información

Normas

ISO 7380-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

5,7-11,5 kN
Más Información

Catálogo General

006001620

Ficha Técnica

32406443.pdf
Scroll to top