Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 010791280
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ISO4017-10.9-WS18-(A2K)-M12X80

Descripción

TOR-HEX-ISO4017-10.9-WS18-(A2K)-M12X80
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero 10.9, cincado, pasivado azul (A2K)

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

80 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Anchura entre esquinas

20.03 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS18
Más Información

Altura de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

117 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 10
Más Información

Min. resulting pre-load force

30.3 kN
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 300 HV
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Max. resulting pre-load force

60.6 kN
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815890980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

81.000 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Período de protección contra la corrosión/condiciones

48 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

30,3-60,6 kN
Más Información
Scroll to top