Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 010251440
Ver todas las versiones

TOR-HEX-DIN933-10.9-LL22-(ZFSHL)M14X40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-HEX-DIN933-10.9-LL22-(ZFSHL)M14X40
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
DIN 933, acero 10.9, lámina de zinc, plateado (ZFSHL)

Los revestimientos de cinc lamelar son recubrimientos de protección anticorrosión sin cromo (VI) para la construcción de vehículos comerciales, máquinas de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y otras áreas con requisitos de protección estándar frente a la corrosión de construcción de vehículos.

Resistencia a la corrosión de ZFHSL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
  • La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

    • Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.
    • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09-0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas

    Condiciones de período de protección contra la corrosión

    de acuerdo con DIN EN ISO 9227
    Más Información

    Material

    ST
    Más Información

    Grosor mínimo del revestimiento

    8 µm
    Más Información

    Diseño de la rosca

    Rosca completa
    Más Información

    Compatible con RoHS

    Más Información

    Longitud de rosca (rosca métrica)

    40 mm
    Más Información

    ISO de referencia

    4017
    Más Información

    Longitud

    40 mm
    Más Información

    Resistencia a la tracción máxima

    1000 N/mm²
    Más Información

    Tipo de cabeza

    Cabeza hexagonal
    Más Información

    Tipo de rosca

    M
    Más Información

    Fricción mínima

    0.09 µ
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión

    720 h
    Más Información

    Anchura entre esquinas

    24.49 mm
    Más Información

    Tipo de accionamiento

    Hexágono exterior
    Más Información

    DIN

    933
    Más Información

    Forma de rosca

    Rosca métrica estándar
    Más Información

    Diámetro del vástago

    14 mm
    Más Información

    Clase de producto

    A
    Más Información

    Accionamiento externo

    WS22
    Más Información

    Altura de la cabeza

    8.8 mm
    Más Información

    Superficie

    ZFSHL
    Más Información

    Condiciones de temperatura máxima

    200 °C
    Más Información

    Tightening torque 90% yield strength

    189 Nm
    Más Información

    Fricción máxima

    0.14 µ
    Más Información

    Diámetro nominal

    14 mm
    Más Información

    Nut to be used with strength class

    ≥ 10
    Más Información

    Min. resulting pre-load force

    41.6 kN
    Más Información

    Ancho de llave

    22 mm
    Más Información

    Disc with hardness to be used

    ≥ 300 HV
    Más Información

    Clase de propiedad

    10,9
    Más Información

    Max. resulting pre-load force

    83.2 kN
    Más Información

    Paso

    2 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    731815880800
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    66.400 g
    Más Información

    Normas

    DIN 933
    Más Información

    Tipo de rosca x diámetro nominal

    M14
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión/condiciones

    720 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
    Más Información

    Fricción mínima/máxima

    0,09-0,14 µ
    Más Información

    Min./max. resulting pre-load force

    41,6-83,2 kN
    Más Información

    Catálogo General

    010251440

    Ficha Técnica

    667179823.pdf
    Scroll to top