Las propiedades mecánicas están reguladas en la norma SAE J429
La longitud de rosca se basa en el estándar ASME B18.2.1
1 pulgada (pulg.) = 25,4 mm
ASME |
ASME B18.2.1 |
Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
1 in |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
1 in |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Estándar imperial |
Sí |
Número de entradas de rosca por pulgada |
16 |
Tipo de rosca |
UNC |
Período de protección contra la corrosión |
48 h |
Forma de punta |
Tope roscado |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Accionamiento externo |
WS9/16 |
Altura de la cabeza |
0.234 in |
Superficie |
ZN |
Tightening torque 90% yield strength |
40 Nm |
Diámetro nominal |
3/8 in |
Nut to be used with strength class |
≥ GR5 |
Min. resulting pre-load force |
12.5 kN |
Ancho de llave |
9/16 pulgadas |
Disc with hardness to be used |
≥ 200 HV |
Clase de propiedad |
GR5 |
Max. resulting pre-load force |
25.1 kN |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
18.700 g |
Normas |
ASME B18.2.1 |
Min./max. resulting pre-load force |
12,5-25,1 kN |
Catálogo General |
7001037100 |