Perno hexagonal con reborde

Ref.: 0103612100
Ver todas las versiones

TOR-FLG-EN1665-8.8-SW18-(A2K)-M12X100

Descripción

TOR-FLG-EN1665-8.8-SW18-(A2K)-M12X100
Perno hexagonal con reborde
EN 1665, acero 8.8, galvanizado, pasivado azul (A2K)

La ISO EN 1665 sustituye la DIN 6921 | Hay ciertas similitudes | Algunas alturas de cabeza han cambiado | El diámetro del reborde no ha cambiado | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12, M14 y M16, M20 | Resistencia 12.9 eliminada | Rosca fina eliminada.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

30 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Diámetro de la cabeza

26.6 mm
Más Información

Diámetro del collar externo

26.6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Estándar EN

1665
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS18
Más Información

Diámetro de la brida

26.6 mm
Más Información

Altura de la cabeza

11.8 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

93 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

21.6 kN
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

43.1 kN
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815880800
Más Información

Peso del producto (por artículo)

111.525 g
Más Información

Normas

EN 1665
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

21,6-43,1 kN
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,75
Más Información
Scroll to top