DIN 931 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4014. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).
Material |
A2 |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
4014 |
Longitud |
230 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
DIN |
931 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Clase de producto |
B |
Accionamiento externo |
WS19 |
Corrosion resistance class |
CRC II |
Altura de la cabeza |
8 mm |
Superficie |
PL |
Tightening torque 90% yield strength |
66 Nm |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro nominal |
12 mm |
Nut to be used with strength class |
≥ 70 |
Min. resulting pre-load force |
14.8 kN |
Ancho de llave |
19 mm |
Disc with hardness to be used |
≥ 200 HV |
Clase de propiedad |
70 |
Max. resulting pre-load force |
29.5 kN |
Paso |
1.75 mm |
Código del sistema armonizado |
73181570980 |
Peso del producto (por artículo) |
204.250 g |
Normas |
DIN 931 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Min./max. resulting pre-load force |
14,8-29,5 kN |
Catálogo General |
009512230 |