Tornillo con cabeza mediacaña aplanada con collar y hexágono interior

Ref.: 009802645
Ver todas las versiones

TOR-ALADO.-ISO7380/2-A2/070-ALL4-M6X45

Descripción

TOR-ALADO.-ISO7380/2-A2/070-ALL4-M6X45
Tornillo con cabeza mediacaña aplanada con collar y hexágono interior
ISO 7380-2, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento

Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 3506-1

Clase de producto

A
Más Información

Grosor de la brida

1.2 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Diámetro de la brida

13.6 mm
Más Información

Corrosion resistance class

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

3.3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

2.08 mm
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

8 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de botón con collar
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

13.6 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello
Más Información

Diámetro del collar externo

13.6 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 070
Más Información

Min. resulting pre-load force

2.8 kN
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

5.6 kN
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181562900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.100 g
Más Información

ISO

7380-2
Más Información

Normas

ISO 7380-2
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

2,8-5,6 kN
Más Información
Scroll to top