Terminal tubular de pala

Ref.: 0967193012

TERMINAL PALA ESTAÑADO M12 25MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL PALA ESTAÑADO M12 25MM
Terminal tubular de pala
VDE 0220
  • Material: E-CU DIN 40500.
  • Acabado: estañado.
  • Terminal reforzado para conexiones a masa.
  • Gran resistencia a la tracción.
  • Emplear tenaza de apriete Würth.
  • Con apertura de comprobación.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0967193012

Ficha Técnica

32408110.pdf
Scroll to top