Terminal de tierra para baño

Ref.: 0969102202
Ver todas las versiones

ERTHCLMP-BATH-(2X2,5-16,0SMM)

Descripción

ERTHCLMP-BATH-(2X2,5-16,0SMM)
Terminal de tierra para baño
Para dos conductores
Con tornillo de conexión M6 y tornillo de sujeción M5

Opciones de conexión

  • Conductores de uno o varios hilos de 2,5 - 16 mm², conductores de hilo fino de 2,5 - 10 mm²
  • Con orificio oblongo para máx. 2 conductores de hasta 16 mm²

Material de arandela, tuerca y tornillo: Hierro, cincado y cromado


Para montar en tiras de puesta a tierra existentes, por ejemplo, bañeras y platos de ducha

Sección transversal mínima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Material

Latón/acero
Más Información

Otro estándar

VDE 0190/0609
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

16 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.290 g
Más Información

Normas

VDE 0190/0609
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

2,5-16 mm²
Más Información
Scroll to top