Receptáculo de lengüeta angular

Ref.: 05589961
Ver todas las versiones

TERMINAL DE BANDERA EST. 1X2,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL DE BANDERA EST. 1X2,5MM
Receptáculo de lengüeta angular
Sin aislamiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Diámetro de la anilla de retención

1.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.680 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

05589961

Ficha Técnica

32408106.pdf

Ficha Técnica

32408147.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top