Conector AMP

Ref.: 05589914
Ver todas las versiones

CARCASA TERMINAL DE BANDERA 6,3

Descripción

CARCASA TERMINAL DE BANDERA 6,3
Conector AMP
Para manga enchufable plana en ángulo

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

PA 6.6
Más Información

Altura del racor atornillado para cables

0.8 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Calibre de contacto

6.3 mm
Más Información

Anchura del enchufe

6.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.510 g
Más Información

Catálogo General

05589914
Scroll to top