Terminal con conector plano Junior Power Timer (JPT) 2.8

Ref.: 055819016
Ver todas las versiones

TERMIN.MACHO 0,5-1,0MM/2,8X0,8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMIN.MACHO 0,5-1,0MM/2,8X0,8MM
Terminal con conector plano Junior Power Timer (JPT) 2.8

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

CuFe
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Impermeabilizado
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

2,8 x 0,8 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

2 Uds
Más Información

Diámetro de la junta

3.40 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.540 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

1.4 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

2.7 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del aislante

1,4-2,7 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1 mm²
Más Información

Catálogo General

055819016

Ficha Técnica

32408101.pdf

Ficha Técnica

32411393.pdf
Scroll to top