Se puede almacenar en el sistema ORSY
Sección transversal mínima del alambre |
1.5 mm² |
Material |
BRS |
Superficie |
PL |
Diseño |
Sin sellar |
Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto |
6,3 x 0,8 mm |
Sección transversal máxima del alambre |
2.5 mm² |
Diámetro de la anilla de retención |
1.6 mm |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.750 g |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
1,5-2,5 mm² |
Catálogo General |
05589941 |
Ficha Técnica |
32408106.pdf |
Ficha Técnica |
32408147.pdf |