Interruptor

Ref.: 096381 382
Ver todas las versiones

SWTCH-VEH-ZSLED-W.PLUG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SWTCH-VEH-ZSLED-W.PLUG
Interruptor
Para carril de sujeción suspendido de aluminio con LED y enchufe
Para encender y apagar manualmente
  • Sistema insertable para una instalación rápida
  • No es necesario sujetarlo al interruptor

El interruptor también se puede utilizar para otros circuitos.

Corriente nominal

10 A
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Tensión nominal

12 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.600 kg
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Catálogo General

096381382

Ficha Técnica

559631453.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top