Placa de sujeción

Ref.: 096381 844
Ver todas las versiones

AY-INLGHT-MOUNTINGSET-F-MOTIONSENSOR

Descripción

AY-INLGHT-MOUNTINGSET-F-MOTIONSENSOR
Placa de sujeción
para el sensor de movimiento
Adecuado para sensor de movimiento de 12–24 V.
  • Para montar el sensor de movimiento en el interior del vehículo
  • Incluye material de fijación

Profundidad

120 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

170 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 kg
Más Información

Altura

1.25 mm
Más Información
Scroll to top