Cable de extensión

Ref.: 096381 381
Ver todas las versiones

AY-CONCABLE-INLGHT-ZSLED-W.PLUG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-CONCABLE-INLGHT-ZSLED-W.PLUG
Cable de extensión
Para riel de sujeción suspendido de aluminio con LED/enchufe
Para una prolongación rápida del cable de conexión mediante un enchufe

Material

PLA
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Longitud del cable

1500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 kg
Más Información

Catálogo General

096381381

Ficha Técnica

559631453.pdf
Scroll to top