Soporte para matrícula Classic, completamente impreso

Ref.: 082611
Ver todas las versiones

SOPORTE 520MM COMPLETO 1 COLOR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE 520MM COMPLETO 1 COLOR
Soporte para matrícula Classic, completamente impreso

Impreso en varios colores o con impresión en relieve

El soporte para matrícula más vendido de Alemania

A menudo solo hay que cambiar la barra (a un coste bajo). Las barras están disponibles por separado

Fácil de usar

Diseño resistente

Efecto publicitario duradero gracias a su gran estabilidad y larga vida útil.


La tira puede abrirse con la mano empujando el lado frontal izquierdo o derecho con el pulgar y deslizando la tira hacia abajo.


Las tiras son compatibles y encajan en todas las bases Classic y Circo.

Cantidad mínima del pedido

100 Uds
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura de la banda impresa

400 mm
Más Información

Diseño

Completo, placa base y cinta
Más Información

Altura de la banda impresa

13 mm
Más Información

Anchura

525 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño de la matrícula

520 x 110 mm
Más Información

Colores de impresión

1-color blanco
Más Información

Código del sistema armonizado

87082990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

166.200 g
Más Información

Altura

130 mm
Más Información

Anchura de la banda impresa x altura de la banda impresa

400 x 13 mm
Más Información

Catálogo General

082611

Ficha Técnica

32406846.pdf

Ficha Técnica

32406848.pdf

Ficha Técnica

32406849.pdf
Scroll to top