Sierra de sable a batería

Ref.: 5701412004
Ver todas las versiones

SIERRA SABLE AFS 18 COMPACT 2X5.0AH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIERRA SABLE AFS 18 COMPACT 2X5.0AH
Sierra de sable a batería
AFS 18 COMPACT M-CUBE®
Sierra de sable con batería M-CUBE® potente y resistente
  • Las funciones de protección contra sobrecarga y sobretemperatura incorporadas protegen la máquina contra sobrecargas
  • Larga vida útil del motor: Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia
  • Protección adicional contra virutas mediante rejillas de cobertura sobre las ranuras de ventilación
  • Trabajo seguro, ya que la máquina solo puede ponerse en marcha tras desbloquearla primero
  • Las 3 etapas de recorrido permiten el ajuste individual del índice de recorrido al material correspondiente
  • El agarre suave garantiza una sujeción cómoda y antideslizante

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

2.9 kg
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

3.6 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

443 mm
Más Información

Régimen de marcha en vacío máximo

3200 U/min(rpm)
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Soporte de cambio rápido
Más Información

Profundidad de corte máxima en madera

255 mm
Más Información

Profundidad de corte máxima en acero

20 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.35 kg
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Velocidad de recorrido mínima a ralentí

0 U/min(rpm)
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.3 kg
Más Información

Longitud de recorrido

28 mm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

1.35 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

3.05 kg
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.500 kg
Más Información

Altura

200 mm
Más Información

Régimen de marcha en vacío mínimo/máximo

0-3200 U/min(rpm)
Más Información

Declaración de conformidad CE

579888942.pdf

Catálogo General

5701412004

Ficha Técnica

388996496.pdf

Hoja de datos de seguridad

04689762.PDF

Y12021050702000054398727a1614fbf
Scroll to top