Guante protector contra prod. químicos, butilo

Ref.: 0899430310
Ver todas las versiones

-PROTGLOV-CHEM-BUTYL-SZ10-350MM

Descripción

-PROTGLOV-CHEM-BUTYL-SZ10-350MM
Guante protector contra prod. químicos, butilo
Estanco a los gases y resistente a los gases de escape producidos por los procesos de combustión
  • Excelente protección contra productos químicos peligrosos
  • Buena resistencia mecánica
  • Borde enrollado
  • Con talco

  • Sector químico

  • Trabajo de laboratorio

  • Manipulación de sustancias químicas tóxicas extremadamente peligrosas, como ésteres, cetonas, acetona, aldehídos, aminas, anhídridos, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, bases, alcohol, sales inorgánicas, ácidos orgánicos y ácidos inorgánicos de hasta el 20 %

No es resistente a aceites, grasas, halógenos e hidrocarburos

Acabado interior

Pulverizado
Más Información

Material

Butilo
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

III
Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0.10 mm
Más Información

Estándar EN

374388420
Más Información

Código del sistema armonizado

40151900000
Más Información

Espesor de material

0.50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

128.000 g
Más Información

Normas

EN 374, EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899430310

Declaración de conformidad EN

Y12019032902000029994773bb7c4585
Scroll to top