Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 0001908012
Ver todas las versiones

TOR-ISO4017-LT-LL13-(E2J)-M8X12

Descripción

TOR-ISO4017-LT-LL13-(E2J)-M8X12
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, latón niquelado

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

BRS
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Altura de la cabeza

5.3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

10 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Min. resulting pre-load force

3.6 kN
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Max. resulting pre-load force

7.3 kN
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

3,6-7,3 kN
Más Información
Scroll to top