Perno hexagonal con vástago

Ref.: 4146516130
Ver todas las versiones

SHR-6KT-ISO4014-10.9-SW24-(VZD)-M16X130

Descripción

SHR-6KT-ISO4014-10.9-SW24-(VZD)-M16X130
Perno hexagonal con vástago
ISO 4014, acero galvanizado 10.9, película gruesa pasivada (VZD)

Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III).

Resumen de ventajas:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

8 µm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

44 mm
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

264 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

288 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 10
Más Información

Min. resulting pre-load force

56.9 kN
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 300 HV
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Max. resulting pre-load force

113.9 kN
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

226.000 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Período de protección contra la corrosión/condiciones

264 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

56,9-113,9 kN
Más Información
Scroll to top